Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 18-2012 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 18-2012 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz 1 Stück(e)
Edding 18-2012 Tonerkartusche Kompatibel Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80494875
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     18-2012
EAN/GTIN:
     4004764955114
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Lasertoner
Original-Toner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
HP
Versorgungstyp
Einzelpackung
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
CE505A
Schwarztoner Seitenleistung
2300 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Ersatz für
CE505A
Zertifizierung
ISO/IEC 19752
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-2023
ab € 40,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.