Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate One Touch Externe Festplatte 2 TB Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate One Touch Externe Festplatte 2 TB Rot
Seagate One Touch Externe Festplatte 2 TB Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80508610
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKB2000403
EAN/GTIN:
     3660619409846
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Denken Sie mal darüber nach. Fotos, Filme, Dokumente. Smartphones, Tablets, Laptops. Ihre digitale Welt besteht aus immer mehr Teilen – das summiert sich ganz schnell. Da wir der Meinung sind, dass die Verwaltung all dieser Dateien auf all diesen Geräten ganz einfach und keine Last sein sollte, haben wir eine Serie tragbarer Premium-Speicherlösungen entwickelt, um dies zu gewährleisten.

Datensicherung in der Wildnis
Als sich Sam Larson mit seinem vollgepackten Honda Civic im Mittleren Westen aufmachte, die kalifornischen Berge, die Wälder Oregons und die weite Prärielandschaft Utahs mit ihren Bisons zu bereisen, bediente er sich der Kunst, um seine Eindrücke mit anderen zu teilen und Geschichten von den großartigen Landschaften, auf die er traf, und die eines wilden, rauen Landes zu erzählen – Americana. Mit der One Touch Special Edition können Sie jetzt an seinen Abenteuern teilhaben und Ihre eigenen speichern.

Hohe Speicherkapazität.Herausragender Stil.
Raffiniert und dezent. Bequem und strukturiert. One Touch ist in verschiedenen Stilen erhältlich, die Ihren jeweiligen individuellen Look perfekt ergänzen. Und ganz egal, ob Sie die jährlichen Steuerunterlagen oder eine ständig wachsende Sammlung von hochauflösenden Fotos speichern – Kapazität ist kein Thema.

Kompatibel mit PC und Mac
One Touch-Laufwerke funktionieren ab Werk austauschbar mit Windows® und Mac® (für die Verwendung mit Time Machine ist möglicherweise eine Neuformatierung erforderlich). Nutzen Sie einfach einen leicht erhältlichen Adapter für USB-C-Anschlüsse.

Organisieren Sie Ihre Erinnerungen mit Mylio Create
Genießen Sie ein Ein-Jahres-Abonnement für Mylio Create – eine intuitive und leistungsfähige App, mit der Sie aus Fotos einen lebendigen Kalender erstellen können und die einen einfachen Schutz, leichte Bearbeitung, Freigabe und Synchronisierung mit vielen anderen Geräten bietet. (Nicht in allen Ländern verfügbar.)

Fantastische Fotos von überall aus erstellen
Bearbeiten, organisieren, speichern und teilen Sie Ihre Fotos ganz einfach – mit einem kostenlosen, viermonatigen Abo für Adobe Creative Cloud Photography. Bearbeiten Sie Fotos mit der leistungsstarken und benutzerfreundlichen Oberfläche von Adobe Photoshop Lightroom und verwandeln Sie Bilder mit Photoshop CC in prächtige, mehrschichtige Kunstwerke. (Die Einlösung muss innerhalb eines Jahres nach der Registrierung erfolgen. Nicht in allen Ländern verfügbar.)

Rescue-Dienste zur Datenwiederherstellung
Bei unvorhersehbaren Ereignissen, wie zum Beispiel einem Wasserschaden oder Naturkatastrophen, halten wir Ihnen den Rücken frei. Der Rescue-Dienst zur Datenwiederherstellung gewährt Ihnen Zugang zu einem weltweit agierenden Team erstklassiger Datenwiederherstellungsexperten, die für eine 95-prozentige Kundenzufriedenheit sorgen. Wir tun mit unserem Wiederherstellungsservice im Labor alles, um Sie bei der Rettung Ihrer Daten zu unterstützen und Ihre Kosten niedrig zu halten.
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
Micro-USB B
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Breite des Versandkartons
155 mm
Höhe des Versandkartons
109 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
148 g
Breite
78 mm
Tiefe
114.8 mm
Höhe
11.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
106 mm
Verpackungstiefe
37.5 mm
Verpackungshöhe
146 mm
Paketgewicht
233 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.