Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 614/50 42 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Folia 614/50 42 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Folia 614/50 42 Karton/Bastelpapier 300 g/m² 50 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80523033
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     614/50 42
EAN/GTIN:
     4001868614428
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Die enorme Auswahl unserer Produkte bietet für Bastelfreunde ein unendliches Kreativparadies mit allem, was sich die Bastelseele wünscht. Wir sorgen dafür, dass Sie nur einwandfreie Qualität bekommen und viele schöne Stunden beim Basteln zusammen mit Ihren Liebsten erleben können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Färbung
Monochromatisch
Papierformat
A4 (210 x 297 mm)
Mediengewicht
300 g/m²
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
50 Blätter
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: fotokarton 300g, fotokarton
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Blätter (ab € 0,0962* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,01*
€ 8,34
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
614/50 00
ab € 0,1003*
Sonstiges
Folia
614/50 01
ab € 4,81*
Sonstiges
Folia
614/50 08
ab € 4,81*
Sonstiges
Folia
614/50 10
ab € 4,84*
Sonstiges
Folia
614/50 11
ab € 0,14922*
Sonstiges
Folia
614/50 12
ab € 4,83*
Sonstiges
Folia
614/50 14
ab € 4,80*
Sonstiges
Folia
614/50 15
ab € 4,82*
Sonstiges
Folia
614/50 16
ab € 4,81*
Sonstiges
Folia
614/50 17
ab € 4,83*
Sonstiges
Folia
614/50 18
ab € 0,14822*
Sonstiges
Folia
614/50 19
ab € 4,83*
Sonstiges
Folia
614/50 20
ab € 4,83*
Sonstiges
Folia
614/50 21
ab € 0,14922*
Sonstiges
Folia
614/50 22
ab € 4,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.