Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang AF 85mm f/1.4 MILC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang AF 85mm f/1.4 MILC Schwarz
Samyang AF 85mm f/1.4 MILC Schwarz
Samyang AF 85mm f/1.4 MILC Schwarz
Samyang AF 85mm f/1.4 MILC Schwarz
Samyang AF 85mm f/1.4 MILC Schwarz
Samyang AF 85mm f/1.4 MILC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80525207
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1111203103
EAN/GTIN:
     8809298885847
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Nikon
Autofokus
Ja
Maximaler Zoomfaktor
0.11 x
Merkmale der Linsenbeschichtung
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/7
Minimale Blendenzahl
1,4
Naheinstellgrenze
0.9 m
Maximale Blendenzahl
16
Objektivanschluss
Nikon F
Betrachtungswinkel (horizontal)
28.4 °
Anzahl Blendenlamellen
9
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
88 mm
Filtergröße
77 mm
Länge (mm)
74.5 mm
Gewicht
480 g
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 727,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,17*
€ 959,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 802,10*
€ 954,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 777,59*
€ 925,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,40*
€ 884,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,25*
€ 865,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.