Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XP 10mm F3.5 MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang XP 10mm F3.5 MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang XP 10mm F3.5 MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang XP 10mm F3.5 MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang XP 10mm F3.5 MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang XP 10mm F3.5 MILC Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80525416
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     F1114101101
EAN/GTIN:
     8809298885793
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Canon
Maximaler Zoomfaktor
0.07 x
Merkmale der Linsenbeschichtung
Ultra Multi-Beschichtung (UMC)
Design
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
MILC
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
18/11
Objektivtyp
Weitwinkelobjektiv
Minimale Blendenzahl
3,5
Naheinstellgrenze
0.26 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Canon EF
Betrachtungswinkel (horizontal)
130 °
Anzahl Blendenlamellen
7
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
95 mm
Länge (mm)
98.1 mm
Gewicht
731 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.064,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,57*
€ 1.407,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.173,30*
€ 1.396,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,22*
€ 1.366,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.105,14*
€ 1.315,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.064,11*
€ 1.266,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.