Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-240-36A-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-240-36A-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-240-36A-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80583689
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-240-36A-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1220 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24-3Y
ab € 36,64*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24A-3Y
ab € 35,48*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24AB-3Y
ab € 43,65*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24B
ab € 40,19*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24B-3Y
ab € 41,91*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24D2-3Y
ab € 46,88*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-24DA-3Y
ab € 42,98*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36-3Y
ab € 40,94*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36AB-3Y
ab € 43,54*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36B-3Y
ab € 40,37*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-36DA-3Y
ab € 43,53*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-42-3Y
ab € 41,18*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-42A-3Y
ab € 38,54*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-42B-3Y
ab € 42,80*
Ähnlich
Mean Well
ELG-240-42DA-3Y
ab € 46,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.