Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 590 KL LAN PT Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 590 KL LAN PT Platin
JUNG CD 590 KL LAN PT Platin
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80585505
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590KLLANPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IAE Abdeckung
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
Schalterabdeckung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Platin
Material
Aluminium
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
JUNG
Oberflächentyp
Glänzend
Kompatibilität
UAE 2 x 8 UPO, UAE 8-8 UPO, UAE 8-8 UPOK6E, UAE 8-8 UPOK6
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Anzahl der Ausgänge
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.