Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD 590 KL SOC SW Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD 590 KL SOC SW Schwarz
JUNG CD 590 KL SOC SW Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80585518
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD590KLSOCSW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappdeckel
klappdeckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Thermoplast
Produktdesign
konventionell
Markenkompatibilität
JUNG
Oberflächentyp
Glänzend
Anzahl der Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.