Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG LS 990 BFKL SOC Elfenbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG LS 990 BFKL SOC Elfenbein
JUNG LS 990 BFKL SOC Elfenbein
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80585587
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS990BFKLSOC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klappdeckel
klappdeckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Elfenbein
Material
Thermoplast
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
JUNG
Oberflächentyp
Matte
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Ausgänge
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.