Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix 22287 Zugmodell HO (1:87)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trix 22287 Zugmodell HO (1:87)
Trix 22287 Zugmodell HO (1:87)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80627164
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T22287
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
e-lok h0
Vorbild: Elektrolokomotive BR 381 (Škoda Typ 109 E) der Slowakischen Eisenbahngesellschaft (ZSSK). Betriebszustand 2015. Betriebsnummer 381 002-5. Modell: Elektrolokomotive in Metallausführung. 21-polige Digital-Schnittstelle mit Brückenstecker für konventionellen Betrieb. Spezialmotor, zentral eingebaut. 4 Achsen über Kardan angetrieben. Haftreifen. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Dreilicht-Spitzensignal und 2 rote Schlusslichter. Beleuchtung mit warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). 2 mechanisch funktionsfähige Dachstromabnehmer. Länge über Puffer 20,7 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
207 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Maßstab
HO (1:87)
Material
Metall
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Rot
Mit Ton
Ja
Typ
Model railway/train
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,45*
€ 286,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,03*
€ 282,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,79*
€ 253,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,27*
€ 250,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,69*
€ 235,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,19*
€ 201,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.