| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-80627959 Herst.-Nr.: 30507-AA EAN/GTIN: 5412386004933 |
| |
|
| | |
| Rostlöser und Kriechöl mit MoS2 zum Lösen und Schmieren festsitzender Verbindungselemente. Kapillaraktives Kriechöl zum schnellen Lösen verrosteter oder festsitzender Schrauben, Bolzen und Verbindungselementen aller Art. Dringt schnell und tief in Gewindegänge ein. Mit MoS2-Schmierzusatz. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 65 mm | | Tiefe | 65 mm | | Höhe | 240 mm | | Paketgewicht | 509 g | Merkmale | Geeignet für Materialien | Metall | | Fassungsvermögen | 500 ml | | Spendertyp | Aerosol-Spray | | Tara Farbe | Grün, Weiß | | Rostschutz | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |