Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trix 16108 Zugmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trix 16108 Zugmodell
Trix 16108 Zugmodell
Trix 16108 Zugmodell
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80629166
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     T16108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E-Lok N
Elektrolok N
Elektrolokomotive N
e lok n
Vorbild: Elektrolokomotive 110 435-5 der Deutschen Bahn AG (DB AG) mit windschnittiger Front ("Bügelfalte"). Achsfolge Bo´Bo´. Baujahr ab 1963. Modell: Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit DCC und Selectrix. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, mit warmweißen Leuchtdioden, digital schaltbar. Kinematik für Kurzkupplung. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Spitzensignal analog in Betrieb. Länge über Puffer 103 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
103 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Material
Metall
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Rot
Typ
Model railway/train
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,13*
€ 385,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,19*
€ 383,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 273,10*
€ 324,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,00*
€ 265,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,85*
€ 202,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,10*
€ 177,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.