Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80632941
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29170
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Rot
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
4 mm²
Kupferindex
38 kg/km
Zertifizierung
DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 / IEC 60227-3 DIN VDE 0295 cl.5 / IEC 60228 cl.5 DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 CE 2014/35/EU
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
1 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 45.000 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 2,84*
€ 3,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,78*
€ 3,31
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 30 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
ab 60 Meter
€ 2,40*
€ 2,86
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 150 Meter
€ 0,83*
€ 0,99
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,79*
€ 0,94
pro Meter
ab 45000 Meter
€ 0,64*
€ 0,76
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.