Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple iMac Intel® Core™ i9 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel All-in-One-PC 32 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon Pro 5500 XT macOS Catalina 10.15 Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple iMac Intel® Core™ i9 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel All-in-One-PC 32 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon Pro 5500 XT macOS Catalina 10.15 Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Apple iMac Intel® Core™ i9 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel All-in-One-PC 32 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon Pro 5500 XT macOS Catalina 10.15 Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Apple iMac Intel® Core™ i9 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel All-in-One-PC 32 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon Pro 5500 XT macOS Catalina 10.15 Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Apple iMac Intel® Core™ i9 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel All-in-One-PC 32 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon Pro 5500 XT macOS Catalina 10.15 Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Apple iMac Intel® Core™ i9 68,6 cm (27") 5120 x 2880 Pixel All-in-One-PC 32 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD AMD Radeon Pro 5500 XT macOS Catalina 10.15 Wi-Fi 5 (802.11ac) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80679788
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MXWV2D/A-373905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Apple Desktop System
Apple Desktop Systeme
Komplett-PC
iMac

Der All‑in‑One für alles. Wenn du es dir vorstellen kannst, kannst du es mit dem iMac machen. Er hat ein beeindru­ckendes Design, ist unglaublich intuitiv und voller leistungs­starker Tools, mit denen du jede Idee auf das nächste Level bringst. Und das neue 27" Modell sorgt immer für ein besseres Erlebnis – mit schnelleren Prozessoren und schnellerer Grafik, mehr Arbeits­speicher und Speicher­kapazität, erweiterten Audio‑ und Videofeatures und einem noch brillanteren Retina 5K Display. Er ist der Desktop-Computer, der alles kann – besser und schneller als je zuvor.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Maus enthalten
Ja
Tastatur enthalten
Ja
Tastatursprache
Deutsch
Mitgelieferte Kabel
AC, Lightning
Software
Installiertes Betriebssystem
macOS Catalina 10.15
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
AMD Radeon Pro 5500 XT
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
650 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
203 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
516 mm
Gewicht (mit Ständer)
9420 g
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
512 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SDXC
Energie
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Netzwerk
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth-Version
5.0
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM-Speicher maximal
128 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
4
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Memory Formfaktor
DIMM/SO-DIMM
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Gold, ENERGY STAR
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor-Taktfrequenz
3.6 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 10. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
10
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
5120 x 2880 Pixel
HD-Typ
5K Ultra HD
Helligkeit
500 cd/m²
Design
Produktfarbe
Silber
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Gehäusematerial
Aluminium
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Kamera
Integrierte Kamera
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.980,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.232,76*
€ 3.846,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.199,73*
€ 3.807,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.089,72*
€ 3.676,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.027,60*
€ 3.602,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.980,84*
€ 3.547,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.