Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icy Dock MB861U31-1M2B Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Icy Dock MB861U31-1M2B Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Icy Dock MB861U31-1M2B Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Icy Dock MB861U31-1M2B Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Icy Dock MB861U31-1M2B Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Icy Dock MB861U31-1M2B Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Icy Dock MB861U31-1M2B Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Icy Dock MB861U31-1M2B Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Icy Dock MB861U31-1M2B Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Icy Dock MB861U31-1M2B Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Icy Dock MB861U31-1M2B Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Icy Dock MB861U31-1M2B Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Icy Dock MB861U31-1M2B Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80869421
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB861U31-1M2B
EAN/GTIN:
     4713227445313
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
99 g
Paketgewicht
208 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
LED-Anzeigen
Access, Leistung
Zertifizierung
CE, REACH
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-35 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 65 %
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.