Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix Mx-S-NVR1A-8-POE Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix Mx-S-NVR1A-8-POE Schwarz
Mobotix Mx-S-NVR1A-8-POE Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80887998
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-S-NVR1A-8-POE
EAN/GTIN:
     4047438036849
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Weitere Informationen:
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
10
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Ethernet-WAN
Ja
HDMI-Ausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Netzstandard
IEEE 802.1x
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IEEE 802.1x, IPv4,TCP, UDP, DHCP,SMTP, RTP, RTSP, HTTP, NTP, DDNS, iSCSI
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, RCM
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Leistung
180 W
Ausgangsstrom
3.2 A
Ausgangsspannung
56 V
Leistungen
Video-Eingangskanäle
12 Kanäle
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Speicherkapazität
2048 MB
Interner Speichertyp
LPDDR4
Gewicht und Abmessungen
Breite
275 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1400 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
20 TB
HDD Schnittstelle
Serial ATA III
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
2
HDD Größe
3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,81*
€ 680,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,75*
€ 674,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,03*
€ 647,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,27*
€ 628,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,87*
€ 579,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.