Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ikan PT-ELITE-PRO2-RC Fotostudio-Dauerbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-80972656
Hersteller:
     ikan
Herst.-Nr.:
     PT-ELITE-PRO2-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Stromverbrauch (max.)
71 W
AC Eingangsspannung
110 - 220 V
Ausgangsspannung
15 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
355.6 mm
Tiefe
355.6 mm
Höhe
76.2 mm
Gewicht
2721 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
533.4 mm
Verpackungstiefe
457.2 mm
Verpackungshöhe
152.4 mm
Paketgewicht
5897 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
3200 K
Farbtemperatur (max.)
5600 K
Strahlungswinkel
50 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 947,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,42*
€ 1.261,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,27*
€ 1.259,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,60*
€ 1.190,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,97*
€ 1.156,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,37*
€ 1.127,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.