Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Blackwire 3320 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Blackwire 3320 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Schwarz
POLY Blackwire 3320 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80972927
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     213935-101
EAN/GTIN:
     0017229173668
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
130 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
116 dB
Treibereinheit
32 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Lautstärkeregler
Knopf
Steuerung
Tasten
Kabelfarbe
Rot
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
38 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.