Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Pen 68 Filzstift Medium Mehrfarbig 20 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Pen 68 Filzstift Medium Mehrfarbig 20 Stück(e)
STABILO Pen 68 Filzstift Medium Mehrfarbig 20 Stück(e)
STABILO Pen 68 Filzstift Medium Mehrfarbig 20 Stück(e)
STABILO Pen 68 Filzstift Medium Mehrfarbig 20 Stück(e)
STABILO Pen 68 Filzstift Medium Mehrfarbig 20 Stück(e)
STABILO Pen 68 Filzstift Medium Mehrfarbig 20 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80989374
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     6820-04-04
EAN/GTIN:
     4006381551250
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Wer nach unzähligen Anwendungsmöglichkeiten, hoher Qualität und einer großen Farbpalette sucht, ist beim STABILO Pen 68 Premium-Filzstift genau richtig. Farbvielfalt trifft Qualität 47 Premiumfarben inklusive Neon und Pastell versprechen Kreativität ohne Ende – kein Wunder, dass der STABILO Pen 68 perfekt zu den aktuellen Trends rund um Bullet Journaling, Sketchnotes oder Hand Lettering passt. Aber auch Fans von Mandalas sowie Freunde des Malens und Zeichnen sind begeistert von der Vielseitigkeit des hochwertigen „Filzers“. Kreative und (Hobby-)Künstler lieben die große Vielfalt, mit der sich jede Idee farbenfroh umsetzen lässt. Die robusten Spitze sorgt dabei für eine gleichmäßige Farbabgabe und eignet sich hervorragend zum Ziehen von kräftige Linien und Füllen von deckenden Flächen. Ganze 24 Stunden kann er ohne Kappe offen liegen, ohne auszutrocknen – perfekt, wenn das kreative Projekt mal etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Punkttyp
Medium
Anzahl der Farben
20 Farben
Schreibfarben
Mehrfarbig
Typ der Spitze
Rundspitze
Linienbreite
1 mm
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Hexagonal
Geruchlos
Ja
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Ursprungsland
Deutschland
Zielgruppe
Erwachsene & Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
106 mm
Verpackungshöhe
172 mm
Paketgewicht
230 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
STABILO
6820-04-03
ab € 11,37*
Sonstiges
STABILO
6820/04
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.