Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7000032560 Teppich Indoor Bodenmatte Rechteck Textil Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 7000032560 Teppich Indoor Bodenmatte Rechteck Textil Schwarz, Grau
3M 7000032560 Teppich Indoor Bodenmatte Rechteck Textil Schwarz, Grau
3M 7000032560 Teppich Indoor Bodenmatte Rechteck Textil Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80989435
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000032560
EAN/GTIN:
     4046719572830
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Typ
Bodenmatte
Material
Textil
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Färbung
Muster
Form
Rechteck
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
914 mm
Dicke
7.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,60*
€ 277,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,65*
€ 276,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,77*
€ 269,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,65*
€ 250,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,26*
€ 214,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.