Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Boss Original Marker Meißel Gelb


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
STABILO Boss Original Marker Meißel Gelb
STABILO Boss Original Marker Meißel Gelb
STABILO Boss Original Marker Meißel Gelb
STABILO Boss Original Marker Meißel Gelb
STABILO Boss Original Marker Meißel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80993939
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     B-10422-10
EAN/GTIN:
     4006381104227
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Gelb
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäuseform
Rechteck
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
5 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Fluoreszierend
Ja
Schnell trocknend
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
18 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
49 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,89* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,28*
€ 2,71
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,19*
€ 2,61
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILO
B-10428-10
ab € 1,78*
Ähnlich
STABILO
B-10434-10
ab € 1,78*
Ähnlich
STABILO
B-10425
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.