Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASETech BS-WC-01 Webcam 640 x 480 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASETech BS-WC-01 Webcam 640 x 480 Pixel USB 2.0 Schwarz
BASETech BS-WC-01 Webcam 640 x 480 Pixel USB 2.0 Schwarz
BASETech BS-WC-01 Webcam 640 x 480 Pixel USB 2.0 Schwarz
BASETech BS-WC-01 Webcam 640 x 480 Pixel USB 2.0 Schwarz
BASETech BS-WC-01 Webcam 640 x 480 Pixel USB 2.0 Schwarz
BASETech BS-WC-01 Webcam 640 x 480 Pixel USB 2.0 Schwarz
BASETech BS-WC-01 Webcam 640 x 480 Pixel USB 2.0 Schwarz
BASETech BS-WC-01 Webcam 640 x 480 Pixel USB 2.0 Schwarz
BASETech BS-WC-01 Webcam 640 x 480 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-81077230
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-1616189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Laptop Webcam
Notebook Cam
Dieser USB-Webcam verfügt über ein eingebautes Mikrofon und einen Objektivring am Objektiv, zum Einstellen der Tiefenschärfe des Bildes. Durch das Kombinieren des Gelenkstücks mit einem vielseitigen Haltesystem können Sie den Kamerawinkel optimal zum Aufzeichnen einstellen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Gehäusematerial
Kunststoff
Sensor-Typ
CMOS
LED-Anzeigen
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
76 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
640 x 480 Pixel
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notebook Webcam, Web Cam, Web Kamera, Webcam, webcam basetech, kamera für videokonferenz, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.