Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4511208 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Orange 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4511208 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Orange 1 kg
Renkforce RF-4511208 3D-Druckmaterial Polyacticsäure (PLA) Orange 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE7-81611047
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4511208
EAN/GTIN:
     4064161044095
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Für hoch aufgelöste Prototypen
PLA ist das ideale Filament für unkompliziertes Drucken. Es ist zu nahezu biologisch abbaubar und umweltschonend.

Maschinelle Wicklung
Die maschinelle Wicklung garantiert Ihnen einen störungsfreien Druck.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Orange
Markenkompatibilität
Jede Marke
Maximale Temperatur der Extruderspitze
230 °C
Mindesttemperatur der Extruderspitze
190 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Durchmesser
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.