Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebooktasche
>
Notebooktrolley
>
Artikel
Roadinger 3012622A Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-81660018
Hersteller:
Roadinger
Herst.-Nr.:
3012622A
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Flugtasche
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Sperrholz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungstiefe
275 mm
Verpackungshöhe
410 mm
Paketgewicht
8400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
7720 g
... >
Fashion & Style
>
Tasche-, Gepäck- & Reiseausstattungen
>
Ausrüstungstaschen/-koffer
Weitere Suchbegriffe:
Laptopkoffer
,
Notebook-Koffer
,
Notebookkoffer
,
Laptoptrolley
,
Notebook-Trolley
,
Notebooktrolley
,
Reisekoffer
,
omnitronic flightcase
,
computerkoffer
,
reisekoffer black
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 198,58*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,53*
€ 266,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,23*
€ 264,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,86*
€ 255,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,24*
€ 250,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,58*
€ 236,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen