Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roadinger 30109895 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roadinger 30109895 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Roadinger 30109895 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Roadinger 30109895 Ausrüstungstasche/-koffer Flugtasche Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-81762013
Hersteller:
     Roadinger
Herst.-Nr.:
     30109895
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flightcase
Road case
flightcase
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Flugtasche
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Sperrholz
Anzahl von Fächern
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
325 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
6000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
5500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,57*
€ 195,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,03*
€ 159,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.