| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-81816306 Herst.-Nr.: 4051428067706 EAN/GTIN: 4051428067706 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unsere ALBATROS Shirts - praktischer Schnitt, modernes Design! Das T-shirt CLASSIC aus angenehm weichem Baumwolljersey verfügt über einen Rundhalsausschnitt mit elastischem Bündchen. Es ist erhältlich in den Farben schwarz, blau und anthrazit und ist dank seines großen, modischen Drucks auf der Vorderseite ein echter Hingucker!angenehm weicher, gekämmter Baumwolljersey, 180 g/m²normale Passform, halbarmRundhalsausschnitt mit elastischem Bündchenkontrastfarbiges Nackenbandhochwertiger, modischer Druck auf der Vorderseite Weitere Informationen: Material | Material | Baumwolle | Merkmale | T-Shirt-/Top-Typ | T-Shirt | ![](/p.gif) | Zielgruppe | Erwachsener | ![](/p.gif) | Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produkthauptfarbe | Grau | ![](/p.gif) | Färbung | Abbildung | ![](/p.gif) | Größe (S/M/L) | XXL | ![](/p.gif) | Anlass | Leger | ![](/p.gif) | Kragen-/Ausschnittstyp | Rundhals | ![](/p.gif) | Ärmellängentyp | Kurzärmel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |