Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Scheiben
>
DIN 9021
>
Artikel
Dresselhaus WGR 1700 Unterlegscheibe
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-81892161
Hersteller:
Dresselhaus
Herst.-Nr.:
4001796079986
EAN/GTIN:
4001796079986
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Unterlegscheibe
Produktfarbe
Edelstahl
Form
Rund
Dicke
1.6 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
6.4 mm
Außendurchmesser
18 mm
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Unterlegscheiben, Distanzscheiben & Beilagscheiben
Weitere Suchbegriffe:
Scheibe ISO 7093
,
Unterlegscheibe DIN 9021
,
Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093
,
Unterlegscheibe ISO 7093
,
din 9021
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,03*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,43*
€ 5,2717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen