| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-81924129 Herst.-Nr.: 4001796017490 EAN/GTIN: 4001796017490 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Unterlegscheibe | | Material | Galvanisiertes Stahl | | Produktfarbe | Zink | | Form | Rund | | Dicke | 0.8 mm | Gewicht und Abmessungen | Innendurchmesser | 4.3 mm | | Außendurchmesser | 9 mm | Technische Details | Nachhaltige Technologien und Materialien | DIN-EN-ISO 7089 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, Ausgleichsscheibe, Distanzscheibe, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, din 125 |
| | |
| |