Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796004094 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dresselhaus 4001796004094 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe
Dresselhaus 4001796004094 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe
Dresselhaus 4001796004094 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe
Artikel-Nr.:
     CIDE7-82058066
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796004094
EAN/GTIN:
     4001796004094
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Unterlegscheibe
Produktfarbe
Kupfer
Form
Rund
Dicke
1.6 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
8.4 mm
Außendurchmesser
16 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2152*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.