Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 6129 Chinchilla, Meerschweinchen Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 6129 Chinchilla, Meerschweinchen Holz
TRIXIE 6129 Chinchilla, Meerschweinchen Holz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-82080673
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     4011905061290
EAN/GTIN:
     4011905061290
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
290 mm
Merkmale
Produkttyp
Haus
Empfohlen für den Haustiertyp
Chinchilla, Meerschweinchen
Produktfarbe
Holz
Material
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.