Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 3414/000/5,5/13,0/ /01 Schraube/Bolzen 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dresselhaus 3414/000/5,5/13,0/ /01 Schraube/Bolzen 13 mm
Dresselhaus 3414/000/5,5/13,0/ /01 Schraube/Bolzen 13 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-82087796
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3414/000/5,5/13,0/ /01
EAN/GTIN:
     4001796634468
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
13 mm
Gewindedurchmesser
5.5 mm
Kopfdurchmesser
11 mm
Kopfhöhe
4 mm
Gewicht
3200 g
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0612*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,07283
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.