Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TRIXIE Rucksack Timon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Rucksack Timon
TRIXIE Rucksack Timon
TRIXIE Rucksack Timon
TRIXIE Rucksack Timon
TRIXIE Rucksack Timon
TRIXIE Rucksack Timon
TRIXIE Rucksack Timon
TRIXIE Rucksack Timon
TRIXIE Rucksack Timon
TRIXIE Rucksack Timon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-82120826
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     4047974289440
EAN/GTIN:
     4047974289440
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Weicher Haustierträger
Stil
Rucksack-Haustiertransportbox
Beste Verwendung
Hund
Maximales Lastgewicht
12 kg
Ladetyp
Ober- & Vorderseitenbefüllung
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Färbung
Monochromatisch
Material
Polyester
Verschlussart
Reißverschluss
Brustgurt
Ja
Belüftung
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
440 mm
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, rucksack polyester, back pack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.