Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796066801 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 4001796066801 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Messing
Dresselhaus 4001796066801 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Messing
Dresselhaus 4001796066801 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Messing
Artikel-Nr.:
     CIDE7-82183115
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796066801
EAN/GTIN:
     4001796066801
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Unterlegscheibe
Material
Messing
Produktfarbe
Kupfer
Form
Rund
Dicke
0.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
3.2 mm
Außendurchmesser
7 mm
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN-EN-ISO 7089
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0241* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,41*
€ 2,8679
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.