Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 868/4 V Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 868/4 V Schraubenziehereinsatz
Wera 868/4 V Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-82186186
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060302001
EAN/GTIN:
     4013288113627
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Verpackungsbreite
7 mm
Verpackungstiefe
7 mm
Verpackungshöhe
89 mm
Paketgewicht
8 g
Merkmale
Material
Edelstahl
Zertifizierung
CE, GS, DVE
Verpackungsdaten
Schaft
Ja
Schaftgröße
1/4 "
Schaftform
Hexagonal
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.