Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10021519 Flakon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10021519 Flakon
Relaxdays 10021519 Flakon
Relaxdays 10021519 Flakon
Relaxdays 10021519 Flakon
Relaxdays 10021519 Flakon
Relaxdays 10021519 Flakon
Artikel-Nr.:
     CIDE7-82217061
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10021519
EAN/GTIN:
     4052025215194
Suchbegriffe:
Flach-Mann
Flachmann
Taschen-Flasche
Taschenflasche
Flachmann XXL für riesige Freude
Zaubern Sie ein Lächeln auf die Gesichter Ihrer Freunde mit dem skurrilen Flachmann XXL. Der Edelstahl Flachmann fasst ca. 1,8 Liter. Somit dient er auch als originelle Trinkflasche für Unterwegs. Der praktische Wegbegleiter für Wanderungen und Ausflüge ist auch ein tolles Geschenk. Durch die 2 cm breite Öffnung befüllen Sie den Flachmann ganz einfach mit Alkoholika oder kohlesäurefreien Getränken. Der Schraubdeckel verschließt den Inhalt sicher. Der geschmacksneutrale Edelstahl sorgt für einen ungetrübten Genuss.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
1800 ml
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Breite
180 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
290 mm
Weitere Suchbegriffe: flachmann
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.