Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 17349 Frostschutz- & Kühlmittel 5 l Verwendungsfertig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-82263630
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     17349
EAN/GTIN:
     4250197173490
Suchbegriffe:
Kühlflüssigkeit
Kühlmittel
Wasserkühlung Kühlflüssigkeit
kühlflüssigkeit
Seziell für Alphacool hergestelltes Wasser direkt aus einer hochwertigen Umkehrosmose-Anlage. Durch 5 spezielle Filter gereinigt (einer davon ein besonderer Umkehrosmosefilter) ist das Wasser absolut frei von Salzen, Metallen und Keimen, also von all jenen Bestandteilen, die sich in normalem Leitungswasser befinden. Das Verfahren beseitigt Chlor, Gerüche, Schwermetalle wie Blei, Kupfer Cadmium, Quecksilber etc. Agrarchemie, Hormone, Antibiotika, Pestizide, Fungizide, Herbizide, Medikamentenrückstände, krebserregende organische Chlorverbindungen, radioaktive Stoffe, Asbestfasern, Teerverbindungen, Nitrite, Nitrate, Bakterien, Viren, Pilzsporen, Zysten. Dadurch hinterläßt das Wasser keinerlei Rückstände beim Verdunsten und es entstehen keinerlei Kalkablagerungen. Im Gegenteil: Durch den geringen PH-Wert von 6,0 - 7,0 nimmt das Ultra Pure Water sogar Ablagerungen (bis zu einer gewissen Menge) auf, so dass das Kühlsystem dauerhaft gereinigt bleibt. Made in Germany Die Vorteile von Ultra Pure Water im Überblick: praktisch nicht leitfähig und absolut keimfrei (Leitähigkeit < 0,1µS/cm (ca. 100 mal weniger als normales destilliertes Wasser) Ablagerungen von Bakterien, Algen oder Mikroorganismen werden unterdrückt keine Kalkablagerungen und keine Rückstände beim Verdunsten ohne Zusatzstoffe: Volle Wärmeleitfähigkeit und keine Wechselwirkungen mit anderen Zusätzen Kompatibel mit allen erhältlichen PC Wasserkühlungssystemen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Verwendungsfertig
Volumen (l)
5 l
Produktfarbe
Transparent
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.