Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10019026 Badewannenablage Holz Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Badewannenablage in Natur- (B)70 x (H)5,5 x (T)16,5 cm 10019026_0
Badewannenablage in Natur- (B)70 x (H)5,5 x (T)16,5 cm 10019026_0
Badewannenablage in Natur- (B)70 x (H)5,5 x (T)16,5 cm 10019026_0
Badewannenablage in Natur- (B)70 x (H)5,5 x (T)16,5 cm 10019026_0
Badewannenablage in Natur- (B)70 x (H)5,5 x (T)16,5 cm 10019026_0
Badewannenablage in Natur- (B)70 x (H)5,5 x (T)16,5 cm 10019026_0
Badewannenablage in Natur- (B)70 x (H)5,5 x (T)16,5 cm 10019026_0
Artikel-Nr.:
     CIDE7-82395534
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10019026
EAN/GTIN:
     4052025190262
Suchbegriffe:
Badewannenablage
Badewannentisch
Wannenablage
Wannenbrücke
Praktische Badewannenablage für entspannte Badestunden
Genießen Sie Ihr Bad jetzt noch mehr mit dieser komfortablen Badewannenablage aus Bambus. Seine 3 Fächer bieten ausreichend Platz für Schwamm, Öl und Cremes, die damit allesamt bequem erreichbar werden. Und auch das Handy, ein Buch oder kleine Naschereien können Ihnen von nun an vor Wasser geschützt die Badestunden versüßen. Das Holz ist hochwertig verarbeitet und perfekt für feuchte Umgebungen geeignet. Seine natürliche Schönheit macht die Wannenablage zudem zum schicken Dekoartikel in Ihrem Badezimmer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
800 g
Merkmale
Produktfarbe
Holz
Material
Bambus
Weitere Suchbegriffe: badewannenablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.