Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Displayschutzfolie
>
Schutzfolie für Digitalkameras
>
Artikel
BROTECT 2701623 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Nikon
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-82766082
Hersteller:
BROTECT
Herst.-Nr.:
2701623
EAN/GTIN:
4251212508440
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Nikon
Härte
9H
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
... >
Foto- & Videoausrüstung
>
Kamerazubehör
>
Bildschirmschutz für Kameras
Weitere Suchbegriffe:
Displayschutzglas
,
Panzerglas
,
Panzerglasfolie
,
Displayfolie für Digitalkameras
,
Displayschutzfolie (Digitalkameras)
,
Displayschutzfolie für Digitalkameras
,
Schutzfolie für Digitalkameras
,
displayfolie panzerglas
,
displayfolie für digitalkameras
,
bedifol displayschutzfolie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,10*
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 3,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,19*
€ 7,37
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,20*
€ 6,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,94*
€ 5,88
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,77*
€ 5,68
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 4,65*
€ 5,53
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,42*
€ 5,26
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,29*
€ 5,11
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,17*
€ 4,96
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,04*
€ 4,81
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,10*
€ 3,69
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT Matte Transparent
BROTECT
1901623
ab € 2,83*
Ähnlich
BROTECT 2-Stück Schutzfolie kompatibel mit Nikon D60 Displayschutz Folie Ultra-Klar
Bedifol
1801623
ab € 3,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen