Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BROTECT 2700573 Bildschirmschutz für Kameras Transparent Nikon


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-82769110
Hersteller:
     BROTECT
Herst.-Nr.:
     2700573
EAN/GTIN:
     4251212509454
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Nikon
Härte
9H
Schutzfunktion
Kratzresistent
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 3,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,70*
€ 7,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,80*
€ 6,90
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 5,52*
€ 6,57
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,37*
€ 6,39
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 5,23*
€ 6,22
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,86*
€ 5,78
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 4,72*
€ 5,62
pro Beutel
ab 250 Beutel
€ 4,59*
€ 5,46
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 4,46*
€ 5,31
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,49*
€ 4,15
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BROTECT
1800573
ab € 3,80*
Ähnlich
Bedifol
1900573
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.