Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

moses. 50 Naturexperimente


Menge:  Stück  
Produktinformationen
moses. 50 Naturexperimente
moses. 50 Naturexperimente
moses. 50 Naturexperimente
Artikel-Nr.:
     CIDE7-83241274
Hersteller:
     Moses Verlag
Herst.-Nr.:
     021079
EAN/GTIN:
     4033477210791
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Wann sind wir da? Was machen wir heute? Mir ist so langweilig! Hört man das öfters, dann muss schnell mal eine Idee her. Bei den 50er Kartensets gehen die Ideen niemals aus. Auf 50 Karten werden zu den verschiedensten Themen Tipps, Tricks, Spiele und Quizfragen gegen Langeweile gesammelt. Egal ob in den Ferien, bei Krankheit, auf der Reise oder in der Schule, nahezu überall können die 50er Kartensets dank handlicher Schachtel mithingenommen werden. So kommt garantiert keine Langeweile mehr auf! Raus in die Natur! Wie trinken eigentlich Blumen? Wie baut man eine eigene Wetterstation oder bestimmt das Alter von Bäumen? Eine Schmetterlings-Kita eröffnen, einen eigenen Regenbogen herstellen oder ein Unterwasserbeobachtungsgerät bauen - Garten, Park und Wald sind voller Geheimnisse. Dieses Kartenset geht einigen von ihnen auf den Grund.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kartenspiel
Genre
Lernen
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Name des Spiels
50 nature experiments - go out and become a researcher
Familienspiel
Ja
Anzahl der Karten
50 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
94 mm
Verpackungstiefe
24 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,08*
€ 12,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 11,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.