| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE7-83501786 Herst.-Nr.: 745092000933 EAN/GTIN: 0745092000933 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit unserer The Jelly Bean Factory Cup halten Sie etwas ganz besonderes in der Hand: Schon seit geraumer Zeit unser Bestseller macht dieser wiederverschließbare Becher nicht nur in der Hand eine gute Figur. Er passt perfekt in den Getränkehalter Ihres Autos und ist somit immer und überall dabei, um Ihnen den Moment zu versüßen. Weitere Informationen: Nährwertangaben | Brennwert (pro 100 g) | 382 kcal | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 1600 kJ | ![](/p.gif) | Kohlenhydratgehalt (pro 100 g) | 92 g | ![](/p.gif) | Zuckergehalt (pro 100g) | 74 g | Merkmale | Inhalt (Gramm) | 200 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |