Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3com 3CR17661-91 Netzwerk-Switch Managed Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3com 3CR17661-91 Netzwerk-Switch Managed Weiß
3com 3CR17661-91 Netzwerk-Switch Managed Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-835280
Hersteller:
     3Com
Herst.-Nr.:
     3CR17661-91
EAN/GTIN:
     5711045164484
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch hp
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Design
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Weiß
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4100 g
Datenübertragung
Max. Datenübertragungsrate
88 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
65.5 Mbit/s
Abmessungen (BxTxH)
442 x 300 x 44 mm
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.1X
Vollduplex
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
4
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse
4
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 24 port
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.158,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,86*
€ 1.401,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.173,13*
€ 1.396,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,80*
€ 1.389,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.158,84*
€ 1.379,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.