Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Counter Display Freistehendes Gestell Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann Counter Display Freistehendes Gestell Schwarz, Weiß
Ansmann Counter Display Freistehendes Gestell Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-838082
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1000123
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Theken-Aufsteller
Thekenaufsteller
Thekendisplay
Thekenständer
ANSMANN Thekendisplay aus Metall mit 12 Haken, unbestückt,
(H)490 x (B)330 mm, anthrazitfarben mit ANSMANN Logo
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Höhe
330 mm
Weitere Suchbegriffe: theken aufsteller, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.