| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-838703 Herst.-Nr.: C13S050317 EAN/GTIN: 8715946344447 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Farbe | Ja | | Drucktechnologie | Laserdrucken | | Tonerpatrone | Toner magenta | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Epson | | Kompatibilität | AL-CX21N, AL-CX21NC, AL-CX21NF, AL-CX21NFC, AL-CX21NFCT, AL-CX21NFT | | Farbtoner-Seitenleistung | 5000 Seiten | | Ursprungsland | Japan | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 400 g | | Abmessungen (BxTxH) | 336 x 85 x 85 mm | | Verpackungsbreite | 80 mm | | Verpackungstiefe | 330 mm | | Verpackungshöhe | 80 mm | | Paketgewicht | 460 g | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 360 mm | | Höhe des Versandkartons | 475 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Epson Toner, Lasertoner Epson, Toner Cartridge Epson, Toner Epson, Tonerkassette Epson, Lasertoner für Epson, Toner Cartridge für Epson, Toner für Epson, Tonerkartusche für Epson, Tonerkassette für Epson, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, epson lasertoner, toner für epson, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |