Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MROS304 Kopfhörer & Headset Kopfband Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MROS304 Kopfhörer & Headset Kopfband Schwarz, Silber
MediaRange MROS304 Kopfhörer & Headset Kopfband Schwarz, Silber
MediaRange MROS304 Kopfhörer & Headset Kopfband Schwarz, Silber
MediaRange MROS304 Kopfhörer & Headset Kopfband Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-83900963
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MROS304
EAN/GTIN:
     4260664870593
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
MediaRange kabelgebundenes Stereo-Headset mit Mikrofon und Bedienungsfunktion, schwarz MediaRange PC Headsets eignen sich hervorragend für Telefonkonferenzen, Videokonferenzen oder zur Sprackerkennung. Der flexible Mikrofonarm und die gepolsterten, frei rotierbaren Ohrmuscheln sorgen für bequemen Sitz und hohen Tragekomfort. Die MediaRange Headsets bieten Ihnen eine klare Kommunikation bei Ihren Konferenzen. Der Rauschfilter auf dem Mikrofon sorgt weiterhin dafür, dass lästige Umgebungsgeräusche aus Ihrem Gespräch gefiltert werden. Durch den verstellbarer Kopfbügel passt sich das Headset jeder Kopfform perfekt an. Das Headset verfügt über eine Integrierte Soundkarte. Sie müssen das Headset nur per USB Port an einem PC oder Laptop anschließen um es zu nutzten. Das Bedienelement des Headsets verfügt über drei Funktionen: Lauter, Leiser, Stummschalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
120 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
6 mW
Kopfhörerfrequenz
300 - 6000 Hz
Impedanz
150 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
118 dB
Treibereinheit
28 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Abspielen/Pause, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
USB Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
20 - 16000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-40 dB
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.