Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic LS750WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic LS750WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS750WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS750WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS750WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS750WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS750WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS750WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS750WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS750WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS750WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS750WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS750WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS750WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS750WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS750WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS750WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS750WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS750WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84189161
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     LS750WU
EAN/GTIN:
     766907003048
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der ViewSonic LS750WU ist ein WUXGA-Laser-Beamer mit 5.000 ANSI-Lumen für Festinstallation. Er nutzt Laser-Phosphor-Technologie der zweiten Generation und bietet eine hohe und konstante Helligkeit für eine zuverlässige Lebensdauer der Lichtquelle von 20.000 Stunden. Der 1,3-fache optische Zoom und die 360°-Projektion sorgen für Flexibilität. Darüber hinaus ermöglichen die kompakte Größe und das Projektionsverhältnis eine problemlose Erweiterung der Ausrüstung, wodurch die gewünschte Kosteneffizienz gewährleistet wird. Der LS750WU dient als zuverlässiger Beamer für die problemlose und solide Installation, ideal für mittlere bis große Besprechungs-/Schulungsräume und öffentliche Ausstellungen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Präsentation
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Desktop, Zimmerdecke
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
12 - 15.6 mm
Blendenbereich (F-F)
1,94 - 2,06
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomverhältnis
2.0:1
Projektionsverhältnis
1.13-1.47
Offset
100 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Projektor
Projektorhelligkeit
5000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
DMD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
3000000:1
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 Zoll
Projektionsabstand
0.73 - 9.5 m
Anzahl der Farben
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich
15 - 102 kHz
Vertikaler Scanbereich
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal
-40 - 40 °
Trapezkorrektur, vertikal
-40 - 40 °
Matrix Größe
0.48 Zoll
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Composite Video-Eingang
1
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Serielle Schnittstelle
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp
Volle Größe
HDMI-Version
1.4a
Anzahl S-Video-Eingänge
1
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
Stromeingang
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5900 g
Breite
405 mm
Tiefe
305 mm
Höhe
145 mm
Verpackungsbreite
515 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
276 mm
Paketgewicht
8400 g
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lampenleistung
67 W
Anzahl Lampe(n)
2 Lampen
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, VGA
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
35 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
28 dB
HDCP
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Anzahl OSD-Sprachen
23
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
430 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Video
Analoges Signalformatsystem
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85286200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.126,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.277,91*
€ 2.710,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.257,08*
€ 2.685,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.188,64*
€ 2.604,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.149,55*
€ 2.557,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.126,45*
€ 2.530,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.