Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MEGAFLEX 500 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL MEGAFLEX 500 Niederspannungskabel
HELUKABEL MEGAFLEX 500 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84446008
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (min)
300 V
Betriebsspannung (max)
600 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
4G2.5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35192*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,35192* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,03192*
€ 5,98798
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,68192*
€ 5,57148
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,51192*
€ 5,36918
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,36192*
€ 5,19068
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,10192*
€ 4,88128
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,35192*
€ 3,98878
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.