Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Classic Verlängerungsleine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Classic Verlängerungsleine
TRIXIE Classic Verlängerungsleine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84539067
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     4011905141411
EAN/GTIN:
     4011905141411
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
2 m
Gurtbreite
10 mm
Merkmale
Geeignet für
Hund
Produkttyp
Standardleine
Produktfarbe
Schwarz
Haustierleinen-Typ
Band
Färbung
Monochromatisch
Größe
XS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.