Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Char-Broil Oklahoma Joe’s Highland Stahl Charcoal (fuel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Char-Broil Oklahoma Joe’s Highland Stahl Charcoal (fuel)
Char-Broil Oklahoma Joe’s Highland Stahl Charcoal (fuel)
Char-Broil Oklahoma Joe’s Highland Stahl Charcoal (fuel)
Char-Broil Oklahoma Joe’s Highland Stahl Charcoal (fuel)
Char-Broil Oklahoma Joe’s Highland Stahl Charcoal (fuel)
Char-Broil Oklahoma Joe’s Highland Stahl Charcoal (fuel)
Char-Broil Oklahoma Joe’s Highland Stahl Charcoal (fuel)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84539612
Hersteller:
     Char-Broil
Herst.-Nr.:
     140755
EAN/GTIN:
     5709193020455
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kohleraucher
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Scharnierdeckel
Ja
Integriertes Thermometer
Ja
Position des Thermometers
Deckel
Ergonomie
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
2 Rad/Räder
Beine
Ja
Farbe der Beine
Schwarz
Anzahl der Beine
2 Bein(e)
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
81000 g
Breite
1450 mm
Tiefe
850 mm
Höhe
1346 mm
Leistungen
Wärmequelle
Charcoal (fuel)
Kochoberfläche
880 x 440 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,73*
€ 771,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,70*
€ 752,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,58*
€ 689,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,50*
€ 670,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,05*
€ 653,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.