Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 3223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 3223
TRIXIE 3223
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84545182
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     4011905032238
EAN/GTIN:
     4011905032238
Suchbegriffe:
Hunde-Spielzeug
Hundespielzeug
hundespielzeug
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Gewicht
400 g
Merkmale
Haustiertyp
Hund
Produktfarbe
Holz
Material
Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.